Motion
SHB18407

TEKTON, INC
SHB18407

Douille à embout carré triple long, prise de 3/8 po x M7 po
N° D’ARTICLE MI14857374
N° MFRSHB18407
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB18407

Douille à embout carré triple long, prise de 3/8 po x M7 po
N° D’ARTICLE MI14857374
N° MFRSHB18407
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Aperçu

Description du fabricant
SHB18407 TEKTON 3/8 PO ENTRAÎNEMENT X M7
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • L'embout triple carré (XZN) est usiné selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion