Motion
SIB28207

TEKTON, INC
SIB28207

Douille à embout à chocs carré triple, prise de 1/2 po x M7
N° D’ARTICLE MI14857389
N° MFRSIB28207
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB28207

Douille à embout à chocs carré triple, prise de 1/2 po x M7
N° D’ARTICLE MI14857389
N° MFRSIB28207
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du support
    M7

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SIB28207 TEKTON 1/2 PO ENTRAÎNEMENT X M7
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • La pointe de foret en acier triple carré (XZN) S2 est usinée selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Le trou de goupille de détente d’un côté fonctionne avec la bague de friction et les enclumes de goupille de détente