Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Longueur totale3.0000 po
- Taille du supportMT16
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielEmbout en acier S2 , douille Cr-Mo 4140
- Pointes de support12 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- La pointe de foret en acier triple carré (XZN) S2 est usinée selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
- La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
- L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
- Le trou de goupille de détente d’un côté fonctionne avec la bague de friction et les enclumes de goupille de détente