Motion
SIB29218

TEKTON, INC
SIB29218

Douille triple carrée inviolable à embout à chocs, prise de 1/2 po x MT18 po
N° D’ARTICLE MI14857396
N° MFRSIB29218
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB29218

Douille triple carrée inviolable à embout à chocs, prise de 1/2 po x MT18 po
N° D’ARTICLE MI14857396
N° MFRSIB29218
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Taille du support
    MT18

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SIB29218 TEKTON 1/2 PO ENTRAÎNEMENT X MT18
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • La pointe de foret en acier triple carré (XZN) S2 est usinée selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Le trou de goupille de détente d’un côté fonctionne avec la bague de friction et les enclumes de goupille de détente