Motion
SHD91213

TEKTON, INC
SHD91213

Ensemble de 6-Point avec rails et plateau, prise de 3/8 po, 18-Piece (5/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI14857458
N° MFRSHD91213
Prix119.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD91213

Ensemble de 6-Point avec rails et plateau, prise de 3/8 po, 18-Piece (5/16 - 3/4 po)
N° D’ARTICLE MI14857458
N° MFRSHD91213
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
Prix119.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SHD91213 TEKTON PRISE 3/8 PO 6-POINT
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Comprend des douilles de longueur standard et profonde
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements