Motion
SHD92128

TEKTON, INC
SHD92128

Ensemble de 12-Point avec rail et plateau, prise de 1/2 po, 29-Piece (10 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI14857473
N° MFRSHD92128
Prix311.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD92128

Ensemble de 12-Point avec rail et plateau, prise de 1/2 po, 29-Piece (10 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI14857473
N° MFRSHD92128
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
Prix311.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille maximale
    38 mm
  • Taille min.
    10 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    29
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
SHD92128 TEKTON PRISE 1/2 POUCES 12-POINT
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements