Motion
SID91208

TEKTON, INC
SID91208

3/8 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 18-Piece (5/16 - 3/4 in.)
N° D’ARTICLE MI14857487
N° MFRSID91208
Prix147.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91208

3/8 Inch Drive 6-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 18-Piece (5/16 - 3/4 in.)
N° D’ARTICLE MI14857487
N° MFRSID91208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SID91208 TEKTON PRISE 3/8 PO 6-POINT
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les ouvertures à six pans offrent un ajustement exact pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements