Motion
SID91215

TEKTON, INC
SID91215

3/8 Inch Drive 12-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 38-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857492
N° MFRSID91215
Prix288.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91215

3/8 Inch Drive 12-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 38-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857492
N° MFRSID91215
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
Prix288.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
SID91215 TEKTON PRISE 3/8 POUCES 12-POINT
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements