Motion
SID91211

TEKTON, INC
SID91211

Ensemble de douilles à chocs à 6-Point rail et plateau, 3/8 po, 38-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857618
N° MFRSID91211
Prix288.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID91211

Ensemble de douilles à chocs à 6-Point rail et plateau, 3/8 po, 38-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857618
N° MFRSID91211

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix288.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SID91211 TEKTON PRISE 3/8 PO 6-POINT
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les ouvertures à six pans offrent un ajustement exact pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements