Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre1.5000 po
Détails
- DescriptionRFDR1 1/2, Collier de verrouillage excentrique pour roulements à bride à quatre boulons Fafnir$
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieRFDR
- Capacité de charge statique19800 N