Motion
MEC04-13416

GARLOCK KLOZURE
MEC04-13416

Diamètre de l’arbre de 120 mm, largeur totale de 12 mm
N° D’ARTICLE MI14868985
N° MFRMEC04-13416
Prix391.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-13416

Diamètre de l’arbre de 120 mm, largeur totale de 12 mm
N° D’ARTICLE MI14868985
N° MFRMEC04-13416
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
Prix391.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Gaz, pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    191074015721
  • Pression maximale
    145 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    147 pi/s;45 m/s
  • Température minimale
    -90 °C, -130 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/- 0.006 pouces à 2000 pi/min;+/- 0.15mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    145 psi;10 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Style
    JOINT PS

Aperçu

Description du fabricant
PS-SEAL LÈVRE F STAT GYLON BLEU LÈVRE UNIQUE