Motion
C83843
Taraud manuel - Série 1002-TN, 2 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887705
N° MFRC83843
Prix33.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, 2 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887705
N° MFRC83843
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
Prix33.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    #1 - 72
  • Profondeur de taraudage
    0.5000 po | 12.70 mm
  • Filetage Longueur  
    1/2 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83843 1-72 NF GH1 2FL PLG 1002TN TIN TA