Motion
C83868
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 7/16 po - 20 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887730
N° MFRC83868
Prix47.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 7/16 po - 20 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887730
N° MFRC83868
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
Prix47.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    7/16 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    1.6600 po | 42.16 mm
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    7/16 po - 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C83868 7/16-20 NF GH5 4FL PLG 1002TN TIN