Motion
FC250H-06RL
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 2300 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14903729
N° MFRFC250H-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible moteur - DI 3/8 po, pression de service 2300 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI14903729
N° MFRFC250H-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    2300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC250H-06RL FLEXIBLE, R5 HAUTE TEMPÉRATURE 0