Motion
GH793-16-12000

DANFOSS AEROQUIP LLC
GH793-16-12000

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14903771
N° MFRGH793-16-12000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
GH793-16-12000

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14903771
N° MFRGH793-16-12000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
GH793-16-12000 FLEXIBLE, R2 MM+ 0