Motion
FS7640-12-22-O-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-12-22-O-VITON

FS7640-12-22-O-VITON 12MFS-22MM ISO 6149
N° D’ARTICLE MI14916690
N° MFRFS7640-12-22-O-VITON
Prix35.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7640-12-22-O-VITON

FS7640-12-22-O-VITON 12MFS-22MM ISO 6149
N° D’ARTICLE MI14916690
N° MFRFS7640-12-22-O-VITON
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
Prix35.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 22 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12 UN, M22X1.5
  • Style de fin 2
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16-12 UN, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7640

Aperçu

Description du fabricant
FS7640-12-22-O-VITON 12MFS-22MM ISO 6149

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté