Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, lavable, dextérité élevée, tactile
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général, main-d’œuvre générale, tâches détaillées
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants utilitaires sans couture dotés d’une coquille en mélange de polyester de calibre 13 et d’un revêtement de paume en polyuréthane flexible
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3882121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, entreposage
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1030-TG (10)
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionUsage général, abrasion
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1030
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit