Motion
XC2304SB

ENERPAC
XC2304SB

POMPE SANS FIL 54V , 4L, 3/2 SOL, 2 NATTES, CHARGEUR 115V N.M
N° D’ARTICLE MI14934550
N° MFRXC2304SB
Prix11,286.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
XC2304SB

POMPE SANS FIL 54V , 4L, 3/2 SOL, 2 NATTES, CHARGEUR 115V N.M
N° D’ARTICLE MI14934550
N° MFRXC2304SB
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
Votre prix11,286.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    20 Cu po / min à 10,000 psi
  • À utiliser avec
    À utiliser avec les vérins hydrauliques et les outils dans la capacité d’huile indiquée
  • Type de pièce
    Pompe hydraulique, à action unique
  • Série / Type
    XC2
  • Capacité d’huile utilisable
    241
  • Type de vanne
    Électrovanne

Aperçu

Description du fabricant
XC2304SB 54V POMPE SANS FIL,4L,3/2 SOL,2
  • La commodité sans fil élimine les rallonges électriques, le bruit et les générateurs produisant des émissions
  • Le moteur sans balais haute performance génère des débits élevés pour une productivité accrue et offre deux fois plus de durée de vie que les moteurs brossés
  • Le réservoir à vessie réduit la contamination et permet l’utilisation de la pompe dans n’importe quelle position
  • Les modèles de pompe avec une capacité d’huile de 1 gallon permettent une utilisation avec des cylindres plus grands et multiples
  • La bandoulière accessoire SSTRP55 se fixe aux anneaux en acier intégrés pour une portabilité améliorée
  • Compatible avec l’application Enerpac Connect, qui donne accès aux plus récents outils et renseignements sur les travaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon