Motion
35B12SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 12 , alésage en stock 0.6250 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936879
N° MFR35B12SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 12 , alésage en stock 0.6250 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936879
N° MFR35B12SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2190 po
  • Diamètre extérieur
    1.6300 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060234
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B12SS 35B12SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX