Motion
35B15SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 0.8750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936882
N° MFR35B15SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 0.8750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936882
N° MFR35B15SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3440 po
  • Diamètre extérieur
    1.9900 po
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060265
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B15SS 35B15SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX