Motion
35B16SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 16 , alésage en stock 0.9375 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936883
N° MFR35B16SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 16 , alésage en stock 0.9375 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936883
N° MFR35B16SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4690 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060272
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B16SS 35B16SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX