Motion
35B19SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 19 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936886
N° MFR35B19SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 19 , alésage en stock 1.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936886
N° MFR35B19SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8440 po
  • Diamètre extérieur
    2.4700 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060302
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B19SS 35B19SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX