Motion
35B36SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 36 , alésage en stock 1.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936898
N° MFR35B36SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 36 , alésage en stock 1.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936898
N° MFR35B36SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.5510 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058415
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    36
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B36SS 35B36SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX