Motion
40B9SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936903
N° MFR40B9SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936903
N° MFR40B9SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0630 po
  • Diamètre extérieur
    1.6740 po
  • Diamètre du pas
    1.4620 po
  • Poids
    7.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060586
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B9SS 40B9SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX