Motion
50B15SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 1.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936938
N° MFR50B15SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 15 , alésage en stock 1.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936938
N° MFR50B15SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    USA
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060821
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B15SS 50B15SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX