Motion
50B25SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 25 , alésage en stock 2.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936947
N° MFR50B25SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 25 , alésage en stock 2.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936947
N° MFR50B25SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.3200 po
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060920
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B25SS 50B25SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX