Motion
50B32SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 32 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936951
N° MFR50B32SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 32 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936951
N° MFR50B32SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.7210 po
  • Poids
    5.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057048843
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B32SS 50B32SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX