Motion
50B54SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 54 , alésage en stock 2.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936957
N° MFR50B54SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 54 , alésage en stock 2.5000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936957
N° MFR50B54SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11.1060 po
  • Poids
    8.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057048904
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    54
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B54SS 50B54SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX