Motion
60B45SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 45 , alésage en stock 0.3125 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936978
N° MFR60B45SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 45 , alésage en stock 0.3125 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936978
N° MFR60B45SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Poids
    14.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070615
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 60B45SS 60B45SS