Motion
PCJY60-XL-N-I

INA (SCHAEFFLER)
PCJY60-XL-N-I

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14937295
N° MFRPCJY60-XL-N-I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PCJY60-XL-N-I

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14937295
N° MFRPCJY60-XL-N-I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    PCJY

Aperçu

Description du fabricant
PCJY60-XL-N-I BRIDE DE BOÎTIER/BLOC-COULEUR