Motion
30213-90KA4

TIMKEN
30213-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, Largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI14938908
N° MFR30213-90KA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30213-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 65 mm, DE de 120 mm, Largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI14938908
N° MFR30213-90KA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.26 po
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893072173

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉTRIQUE 30213-90KA4 TR/MIN 4-8 OD