Motion
30224-90KA1

TIMKEN
30224-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 43.50 mm
N° D’ARTICLE MI14938952
N° MFR30224-90KA1
Prix1,104.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30224-90KA1

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 43.50 mm
N° D’ARTICLE MI14938952
N° MFR30224-90KA1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,104.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    43.50 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893438412

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉTRIQUE 30224-90KA1 TR/MIN 8-12 OD