Motion
32321-90KA2

TIMKEN
32321-90KA2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 8.8580 po, largeur de 77 mm
N° D’ARTICLE MI14938963
N° MFR32321-90KA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32321-90KA2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 8.8580 po, largeur de 77 mm
N° D’ARTICLE MI14938963
N° MFR32321-90KA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.221 po
  • Diamètre extérieur
    8.8580 po
  • Largeur totale
    77 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893770192

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉTRIQUE 32321-90KA2 TR/MIN 8-12 OD