Motion
2MM9113WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9113WICRTUL

Roulement à billes non monté - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 48 mm, contact de 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939719
N° MFR2MM9113WICRTUL
Prix3,798.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9113WICRTUL

Roulement à billes non monté - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 48 mm, contact de 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939719
N° MFR2MM9113WICRTUL
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
Prix3,798.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de l’alésage
    2.559 po
  • Contact Angle  
    15.00
  • Largeur de la bague intérieure
    0.945 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0087796209084

Aperçu

Description du fabricant
2MM9113WICRTUL BALLE P4S SUPER PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté