Motion
2MM9120WICRTULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9120WICRTULFS637

Roulement à billes non monté - Alésage 100 mm, D.E. 160 mm, 2.5980 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939732
N° MFR2MM9120WICRTULFS637
Prix8,708.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9120WICRTULFS637

Roulement à billes non monté - Alésage 100 mm, D.E. 160 mm, 2.5980 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939732
N° MFR2MM9120WICRTULFS637
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
Prix8,708.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille de l’alésage
    3.937 po
  • Contact Angle  
    15.00
  • Largeur de la bague intérieure
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.5980 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0087796232723

Aperçu

Description du fabricant
2MM9120WICRTULFS637 BALLE P4S SUPER PRÉCI