Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille de l’alésage1.575 po
- Contact Angle25.00
- Largeur de la bague intérieure0.512 po
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur1.0240 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligne2
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON0087796222953