Motion
DCD50-22-20-A
Accouplement de disque complet - série DCD, 3.1250 po DE, 100 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14947129
N° MFRDCD50-22-20-A
Prix456.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCD, 3.1250 po DE, 100 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14947129
N° MFRDCD50-22-20-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix456.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8430 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    100 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    2.144 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    64.96 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCD
  • Capacité de couple
    95.83 pi-lb
  • CUP_NON
    65432939191

Aperçu

Description du fabricant
DCD50-22-20-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CLA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon