Motion
DCDK50-20-16-A
Accouplement de disque complet - série DCDK, 3.1250 po DE, 100 mm OAL, 2024-T351 matériau de moyeu de barre en aluminium
N° D’ARTICLE MI14947181
N° MFRDCDK50-20-16-A
Prix529.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDK, 3.1250 po DE, 100 mm OAL, 2024-T351 matériau de moyeu de barre en aluminium
N° D’ARTICLE MI14947181
N° MFRDCDK50-20-16-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix529.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Largeur du moyeu
    1.4000 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 1
    1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette - Côté 2
    1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8430 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    100 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Pénétration de l’arbre
    0.8750 po à 1.8430 po x 0.8750 po à 1.8430 po
  • Poids
    2.228 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0010 po / -0.0000 po
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    64.96 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCDK
  • Couple de serrage
    39 N-m
  • Capacité de couple
    95.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2500 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432939368

Aperçu

Description du fabricant
DCDK50-20-16-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CL