Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.5000 po
- Largeur du moyeu1.4000 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 15/16 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 21/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8430 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur totale100 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Pénétration de l’arbre0.8750 po à 1.8430 po x 0.8750 po à 1.8430 po
- Poids2.192 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion64.96 N-m
- Inversion dynamique du couple14.91 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCDK
- Couple de serrage39 N-m
- Capacité de couple95.83 pi-lb
- Raideur de torsion2500 po-lb/deg
- CUP_NON65432939371