Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Alésage - Côté 11.7500 po
- Alésage - Côté 21.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4000 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur totale100 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids1.895 lb
Details
- Couple dynamique sans inversion64.96 N-m
- Inversion dynamique du couple14.91 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCDK
- Capacité de couple95.83 pi-lb
- CUP_NON65432939391
Aperçu
Description du fabricant
DCDK50-28-26-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, CL