Motion
FHD-MCL-12-F
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI14947238
N° MFRFHD-MCL-12-F
Prix43.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI14947238
N° MFRFHD-MCL-12-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHD-MCL-12-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D'ARBRE FHD-MCL-12-F , MONOBLOC, MO