Motion
FHD-MCL-14-F
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 14 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI14947240
N° MFRFHD-MCL-14-F
Prix48.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, diamètre de 14 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI14947240
N° MFRFHD-MCL-14-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur
    11 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHD-MCL-14-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D'ARBRE FHD-MCL-14-F , MONOBLOC, MO