Motion
FHD-MCL-30-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947283
N° MFRFHD-MCL-30-SS
Prix170.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI14947283
N° MFRFHD-MCL-30-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FHD-MCL-30-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE FHD-MCL-30-SS , MONOBLOC, M