Motion
MBCK70-28-20-A
Ruland MBCK70-28-20-A - Ruland MBCK70-28-20-A, 28mm x 20mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 69.9mm, diamètre extérieur 87.4mm Longueur
N° D’ARTICLE MI14947576
N° MFRMBCK70-28-20-A
Prix504.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK70-28-20-A - Ruland MBCK70-28-20-A, 28mm x 20mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 69.9mm, diamètre extérieur 87.4mm Longueur
N° D’ARTICLE MI14947576
N° MFRMBCK70-28-20-A
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
Prix504.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5830 po
  • Diamètre extérieur
    2.7520 po
  • Poids
    1.321 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    26.13 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    237 N-m/dég
  • CUP_NON
    65432939675

Aperçu

Description du fabricant
MBCK70-28-20-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE W