Motion
USCL32-16-16-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 1 po, diamètre extérieur de 1.9950 po, longueur de 5.5000 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947860
N° MFRUSCL32-16-16-F
Prix1,108.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 1 po, diamètre extérieur de 1.9950 po, longueur de 5.5000 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947860
N° MFRUSCL32-16-16-F
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
Prix1,108.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    3.246 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCL
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    4300.00 po-lb
  • CUP_NON
    63452937907

Aperçu

Description du fabricant
JOINT UNIVERSEL USCL32-16-16-F , SIMPLE, FRICTION