Motion
USCLK12-6-6-F
Joint en U de goupille et de bloc - 0.3750 po de diamètre, 0.7450 po de diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947864
N° MFRUSCLK12-6-6-F
Prix591.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 0.3750 po de diamètre, 0.7450 po de diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947864
N° MFRUSCLK12-6-6-F
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
Prix591.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.0938 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    2.6880 po
  • Taille du filetage
    M2.5
  • Poids
    0.223 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de démarrage
    Non démarré
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCLK
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    250.00 po-lb
  • CUP_NON
    63452937911

Aperçu

Description du fabricant
JOINT UNIVERSEL USCLK12-6-6-F , SIMPLE, FRICTION