Motion
USCLK16-8-8-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po de diamètre, 0.9950 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947867
N° MFRUSCLK16-8-8-SS
Prix901.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po de diamètre, 0.9950 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947867
N° MFRUSCLK16-8-8-SS
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
Prix901.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Poids
    0.510 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCLK
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • CUP_NON
    63452937914

Aperçu

Description du fabricant
JOINT UNIVERSEL USCLK16-8-8-SS , SIMPLE, FRICTION