Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Longueur de l’accouplement1.1875 po
- Diamètre extérieur12 mm
- Longueur totale1.1875 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Nombre de vis verrouillées2
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Cote de température-40 à 350 °F