Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Longueur de l’accouplement0.8750 po
- Diamètre extérieur25 mm
- Longueur totale0.8750 po
- Taille de la vis#8-32
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
- Matériau de couplageAluminium
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Nombre de vis verrouillées2
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié