Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.7500 po
- Alésage - Côté 20.6250 po
- Longueur de l’accouplement1.0625 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale1.0625 po
- Taille de la vis1/4-28
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
- Matériau de couplageAcier
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Nombre de vis verrouillées4
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié